Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES BT-66-3 Barricade Teippi Keltainen/ Musta 300ft x 3 In | AF4NGQ 9CYF2

HARRIS INDUSTRIES BT-66-3 Barricade-teippi keltainen/musta 300 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4NGQ Malli: BT-66-3Ristiviite: 9CYF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus300ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusHinta
HARRIS INDUSTRIES LB51726 Barrikadinauha keltainen/musta 60 jalkaa | AF4CXF 8RHN0 LB51726Vinyyli-€214.11
HARRIS INDUSTRIES BT066 Barricade Tape Varoitus / Cuidado 1000 jalkaa AJ2KKF 8FGT5 BT066polyeteeni1000ft.€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES BT-66-3 Barricade-teippi keltainen/musta 300 jalkaa x 3 tuumaa
€21.54 / yksikkö