Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB51726 Barrikadinauha keltainen/musta 60 jalkaa | AF4CXF 8RHN0

HARRIS INDUSTRIES LB51726 Barrikadinauha keltainen/musta 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4CXF Malli: LB51726Ristiviite: 8RHN0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Pituus60ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusHinta
HARRIS INDUSTRIES BT-66-3 Barricade Teippi Keltainen/ Musta 300ft x 3 In | AF4NGQ 9CYF2 BT-66-3polyeteeni300ft.€21.54
HARRIS INDUSTRIES BT066 Barricade Tape Varoitus / Cuidado 1000 jalkaa AJ2KKF 8FGT5 BT066polyeteeni1000ft.€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB51726 Barrikadinauha keltainen/musta 60 jalkaa
€214.11 / yksikkö