HARRIS 4403224 Hitsaus- ja leikkausvaatteet # 5 1ac 11 kpl | AE6DYU 5RAV6

HARRIS 4403224 Hitsaus- ja leikkausasu #5 1ac 11 kpl

Varastossa
Tuote: AE6DYU Malli: 4403224Ristiviite: 5RAV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausasu
Leikkaa5"
Leikkauslisäosa72-3
Leikkausvinkit1AC
polttoaineHappi ja asetyleeni
Pään kulma90 Tutkinnot
LämmityspääKaksi palaa
paineensäädin25GX-145-540 + 25GX-15-510
Polttimen kahva43-2
Hitsaussuuttimet#5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.065
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8468201000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa jopa 4 ", hitsaa jopa 1/2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipaineensäädinHinta
HARRIS 4403235 Hitsaus ja leikkausasu # 5 1ac 11 kpl | AE6DYT 5RAV5 4403235425-125-540 and 425-15-510€970.32
HARRIS 4403211 Hitsaus ja leikkausasu # 5 1ac 13 kpl | AE6DYV 5RAV7 4403211601-80-540/601-15-200€1,085.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 4403224 Hitsaus- ja leikkausasu #5 1ac 11 kpl
€670.66 / yksikkö