Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON ZB20025I5025 Riipus 110V 2 Toiminnot | AH7BDT 36PR77

HARRINGTON ZB20025I5025 Riipus 110V 2 Toimintoja

Varastossa
Tuote: AH7BDT Malli: ZB20025I5025Ristiviite: 36PR77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€989.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipus
VäriKeltainen
YhteysLiitetään Hoistiin
Tehtävät2 toimintoa ylös / alas nostolaitteen liikkeeseen
Tulojännite110V
SuojausluokkaIP 65

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ZB20025I5025 Riipus 110V 2 Toimintoja
€989.13 / yksikkö