WARN 29460 Heavy Duty -tarvikesarja vinsseille | AA8BFM 16Y223

WARN 29460 Heavy Duty -tarvikesarja vinsseille

Varastossa
Tuote: AA8BFM Malli: 29460Ristiviite: 16Y223

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus
Koko16-1/2L x 13-3/4W x 7-3/4"H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.26
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 29460 Heavy Duty -tarvikesarja vinsseille
€622.52 / yksikkö