HARRINGTON NERP003H-15 -ketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HJR 25K602

HARRINGTON NERP003H-15 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HJR Malli: NERP003H-15Ristiviite: 25K602

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,903.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla4.8
Palkin korkeus3-1 / 4 "
JarruSähkömagneettinen
Koko500 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 1/4 - 4 "
sisäkorkeus16-5 / 16 "
Asunnon syvyys7.5 "
Asunnon pituus20 "
Kotelon leveys13 11 / 16 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus53 fpm
Kantavuus500 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä16-5 / 16 "
Pienin sädekäyrä43-5 / 16 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite208/230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NERP001H-15 -ketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,109.72
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v -ketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460V55/9 kuvaa minuutissa1.8250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,744.26
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v sähköketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230V55/9 kuvaa minuutissa3.6250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,585.15
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460V53/9 kuvaa minuutissa2.7500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230V53/9 kuvaa minuutissa5.1500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003S-15 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb500 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,516.44
HARRINGTON NERP003SD-15 / 460v -ketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HKE 25K614 NERP003SD-15 / 460v36/6 kuvaa minuutissa1.8500 lb500 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€5,792.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERP003H-15 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa
€5,903.59 / yksikkö