HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 0.75hp | AG3PUM 33RW41

HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 15 jalkaa 0.75 hv

Varastossa
Tuote: AG3PUM Malli: NERP005LD-FG-15Ristiviite: 33RW41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,445.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.4
Palkin korkeus3-3 / 4 "
JarruDC-virta
Koko1000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
Laipan leveys2 9/32 - 4 "
sisäkorkeus16-5 / 16 "
Asunnon syvyys16-5 / 16 "
Asunnon pituus22.375 "
Kotelon leveys8.5 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus15/2.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus1000 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä16-5 / 16 "
Pienin sädekäyrä43-5 / 16 "
Moottori HP0.75
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2-23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NERP003L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 15fpm | AG3PTW 33RW26 NERP003L-FG-1515 FPM3.4500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751€10,659.51
HARRINGTON NERP005L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 1000lb 15ft | AG3PTZ 33RW29 NERP005L-FG-1515 FPM3.41000 lb1000 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751€10,659.51
HARRINGTON NERP010L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 14fpm | AG3PUC 33RW32 NERP010L-FG-1514 FPM4.82000 lb2000 lb18.5 "51.187 "1.21€12,129.22
HARRINGTON NERP020L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 4000lb 15ft | AG3PUF 33RW35 NERP020L-FG-1514 FPM2.44000 lb4000 lb25 "59-7 / 64 "2.41€14,868.05
HARRINGTON NERP003LD-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 500lb. 15 jalkaa | AG3PUJ 33RW38 NERP003LD-FG-1515/2.5 kuvaa minuutissa3.4500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752€12,459.31
HARRINGTON NERP010LD-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 2000lb 15ft | AG3PUQ 33RW44 NERP010LD-FG-1514/2.5 kuvaa minuutissa4.82000 lb2000 lb18.5 "51.187 "1.22€14,030.15
HARRINGTON NERP020LD-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 2.4 hv | AG3PUU 33RW47 NERP020LD-FG-1514/2.5 kuvaa minuutissa2.44000 lb4000 lb25 "59-7 / 64 "2.42€16,980.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 15 jalkaa 0.75 hv
€12,445.32 / yksikkö