Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7045 lukituslukko, avain ruskea 1 / 4in. Halkaisija | AE8FMP 6CXH2

ZING 7045 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Ruskea 1/4 tuumaa. Halkaisija

Varastossa
Tuote: AE8FMP Malli: 7045Ristiviite: 6CXH2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetRuskea
Kehon viimeistelyMuovikotelo
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliMuovikoteloitu alumiini
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
Puskurin väriRuskea
VäriRuskea
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainEi
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliMuovikoteloitu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppikorinvärisetKehon korkeusKehon pituusPuskurin väriVäriPääavainKahvan korkeusHinta
ZING 7031 Lockout-riippulukko, avaimella varustettu, punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AE8FLZ 6CXF8 7031avoinpunainen1.75 "1.75 "punainenpunainenEi1.5 "€32.38
ZING 7033 lukituslukko, avain, sininen 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMB 6CXG0 7033avoinsininen1.75 "1.75 "sininensininenEi1.5 "€32.38
ZING 7035 lukituslukko samankaltainen vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AE8FMD 6CXG2 7035avoinVihreä1.75 "1.75 "VihreäVihreäEi1.5 "€32.38
ZING 7037 Lockout-riippulukko, musta, 1 / 4in. Halkaisija | AE8FMF 6CXG4 7037avoinMusta1.75 "1.75 "MustaMustaEi1.5 "€32.38
ZING 7039 lukituslukko, avainkoko, keltainen 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMH 6CXG6 7039avoinKeltainen1.75 "1.75 "KeltainenKeltainenEi1.5 "€32.38
ZING 7041 lukituslukko, avain, purppura 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMK 6CXG8 7041avoinVioletti1.75 "1.75 "ViolettiViolettiEi1.5 "€32.38
ZING 7043 lukituslukko, avain, oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMM 6CXH0 7043avoinOranssi1.75 "1.75 "OranssiOranssiEi1.5 "€32.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7045 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Ruskea 1/4 tuumaa. Halkaisija
€32.38 / yksikkö