HARRINGTON NERM010L-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9

HARRINGTON NERM010L-L-10 Sähköinen ketjunostin vaunulla 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9BZR Malli: NERM010L-L-10Ristiviite: 6HJL9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,555.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla8.0
JarruDC-virta
Koko2000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 9/32 - 5 "
sisäkorkeus17 "
Asunnon syvyys14 "
Asunnon pituus23.187 "
Kotelon leveys15.593
Nostaa10 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus2000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä17 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP1.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus14 fpm
Jännite230/460
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPHinta
HARRINGTON NERM005L-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65DC-virta15 FPM1000 lb15.625 "31.5 "0.75€9,179.64
HARRINGTON NERM005S-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0DC-virta29 fpm1000 lb15.625 "31.5 "1.2€9,673.28
HARRINGTON NERM010S-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8DC-virta28 fpm2000 lb17 "31.5 "2.4€11,068.92
HARRINGTON NERM020L-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8DC-virta14 FPM4000 lb22.437 "31.5 "2.4€11,786.60
HARRINGTON NERM020S-L-10 sähköketjunostin vaunulla 4000 lb. | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6DC-virta28 fpm4000 lb23 "31.5 "4.7€14,425.61
HARRINGTON NERM030C-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 6000 Lb. | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6DC-virta17 FPM6000 lb32-15 / 16 "39.437 "4.7€14,902.55
HARRINGTON NERM050L-L-10 Sähköketjunostin vaunulla 10000 Lb | AE9CAH 6HJP4 NERM050L-L-1019 13 / 16 "21.5DC-virta11 FPM10,000 lb33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€19,495.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM010L-L-10 Sähköinen ketjunostin vaunulla 2000 Lb.
€9,555.07 / yksikkö