HARRINGTON NERG020LD-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 2.4 hv | AG3PPG 33RV98

HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 15 jalkaa 2.4 hv

Varastossa
Tuote: AG3PPG Malli: NERG020LD-FG-15Ristiviite: 33RV98

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,269.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla2.4
Palkin korkeus4-11 / 32 "
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiVaihteinen vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
Laipan leveys3 15/64 - 6 1/64 "
sisäkorkeus25 "
Asunnon syvyys25 "
Asunnon pituus27.875 "
Kotelon leveys11 11 / 16 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus14/2.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä25 "
Pienin sädekäyrä59-7 / 64 "
Moottori HP2.4
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.3-23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaKokoNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPHinta
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 -ketjunostin moottorilla 15 jalkaa 15fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 lb15 FPM500 lb14-13 / 16 "31.5 "0.75€15,937.87
HARRINGTON NERG003L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 15 kierrosta minuutissa | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 lb15 FPM500 lb16-5 / 16 "51.187 "0.75€11,187.72
HARRINGTON NERG005L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 1000lb 15 jalkaa | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 lb15 FPM1000 lb16-5 / 16 "51.187 "0.75€10,657.54
HARRINGTON NERG010L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 14 kuvaa / min | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 lb14 FPM2000 lb18.5 "51.187 "1.2€12,472.77
HARRINGTON NERG020L-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 4000lb 15 jalkaa | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb14 FPM4000 lb25 "59-7 / 64 "2.4€15,397.82
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 500lb. 15 jalkaa | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 lb15/2.5 kuvaa minuutissa500 lb16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,703.65
HARRINGTON NERG005LD-FG-15 sähköketjunostin vaunulla 15 jalkaa 0.75 hv | AG3PRP 33RV92 NERG005LD-FG-158.5 "3.41000 lb15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,689.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Sähköinen ketjunostin vaunulla 15 jalkaa 2.4 hv
€17,269.97 / yksikkö