BERNER IDC14-4168AZ-G Ilmaverho 14 jalkaa 9944 Cfm | AG2UZQ 32GF26

BERNER IDC14-4168AZ-G ilmaverho 14 jalkaa 9944 Cfm

Tuote: AG2UZQ Malli: IDC14-4168AZ-GRistiviite: 32GF26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,191.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus7040 fpm
ilmamäärä9944 cfm
dBA @ 10 jalkaa69
Syvyys18 "
Korkeus15 "
Kotelon väriHarmaa / hopea
KoteloAlumiiniteräs, alumiini
Hz50/60
Maks. Vahvistimet12.8
Maks. Oven leveys14 ft.
Maks. Asennuskorkeus14 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä4
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
vaatiiKova johdotus
Jännite480
Leveys169 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.28
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)444.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuilmamääräSyvyysMoottorin koteloMoottori HPNopeuksien määräVaiheJänniteHinta
BERNER SHC07-1036AC-PG ilmaverho 14 tuuman korkeus 39 tuuman leveys 13 tuuman D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG17501812 cfm13 "Täysin suljettu3/411115/208 - 240€1,046.98
BERNER SHC07-1042AC-PG ilmaverho 14 tuuman korkeus 45 tuuman leveys 13 tuumainen D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Täysin suljettu3/411115/208 - 240€1,077.39
BERNER SHC07-1048AC-PG ilmaverho 14 tuuman korkeus 51 tuuman leveys 13 tuumainen D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Täysin suljettu3/411115/208 - 240€1,097.67
BERNER SHC07-2072AC-PG ilmaverho 14 tuuman korkeus 75 tuuman leveys 13 tuuman D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG17503624 cfm13 "Täysin suljettu3/411115/208 - 240€1,854.77
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-4156AXY-G ilmaverho 13 jalkaa 6190 cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Avaa tippuminen1/233208/240€7,796.28
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-4168AXY-G ilmaverho 14 jalkaa 6332 cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Avaa tippuminen1/233208/240€8,026.28
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-4180AXY-G ilmaverho 15 jalkaa 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Avaa tippuminen1/233208/240€8,295.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER IDC14-4168AZ-G ilmaverho 14 jalkaa 9944 Cfm
€9,191.06 / yksikkö