HARRINGTON NER020LD-FG-20 -ketjunostin 4000lb 20 jalkaa 14 / 2.5fpm | AG3PQX 33RV75

HARRINGTON NER020LD-FG-20 Sähköketjunostin 4000 lb 20 jalkaa 14/2.5 fpm

Varastossa
Tuote: AG3PQX Malli: NER020LD-FG-20Ristiviite: 33RV75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,046.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla2.4
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
sisäkorkeus22.625 "
Asunnon syvyys22.625 "
Asunnon pituus27.875 "
Kotelon leveys11 11 / 16 "
Hz60
Nostaa20 ft.
Nostonopeus14/2.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä22.625 "
Moottori HP2.4
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPNopeuksien määräJännitesisäkorkeusHinta
HARRINGTON NER003L-FG-20 sähköketjunostin 500lb. 20 jalkaa 15 kuvaa minuutissa AG3PPZ 33RV54 NER003L-FG-20500 lb3.4500 lb13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€9,091.24
HARRINGTON NER005L-FG-20 sähköketjunostin 1000 lb. 20 jalkaa 15 kuvaa minuutissa AG3PQC 33RV57 NER005L-FG-201000 lb3.41000 lb14.625 "0.751230/46014.625 "€9,255.23
HARRINGTON NER010L-FG-20 sähköketjunostin 2000lb. 20 jalkaa 14kpl | AG3PQF 33RV60 NER010L-FG-202000 lb4.82000 lb17 "1.21230/46017 "€10,134.71
HARRINGTON NER020L-FG-20 sähköketjunostin 4000lb. 20 jalkaa 14kpl | AG3PQJ 33RV63 NER020L-FG-204000 lb2.44000 lb22.625 "2.41230/46022.625 "€12,577.95
HARRINGTON NER003LD-FG-20 -ketjunostin 500lb 20 jalkaa 15 / 2.5fpm | AG3PQM 33RV66 NER003LD-FG-20500 lb3.4500 lb13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€11,041.58
HARRINGTON NER005LD-FG-20 Sähköketjunostin 1000lb 20 jalkaa 15 / 2.5fpm | AG3PQQ 33RV69 NER005LD-FG-201000 lb3.41000 lb14.625 "0.75246014.625 "€11,027.64
HARRINGTON NER010LD-FG-20 Sähköketjunostin 2000lb 20 jalkaa 14 / 2.5fpm | AG3PQU 33RV72 NER010LD-FG-202000 lb4.82000 lb17 "1.2246017 "€12,190.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NER020LD-FG-20 Sähköketjunostin 4000 lb 20 jalkaa 14/2.5 fpm
€15,046.55 / yksikkö