HARRINGTON LB020-15 Vipuketjunostin 15 jalkaa Nosto 4000 Lb. | AB7PYR 23XR55

HARRINGTON LB020-15-vipuketjunostin 15 jalkaa nosto 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7PYR Malli: LB020-15Ristiviite: 23XR55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,297.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru
KetjuNikkelipinnoitettu
Ketjun pituus16 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Koukun avaaminen1-11 / 25 "
Vivun pituus10-13 / 32 "
Nostaa15 ft.
Kantavuus4000 lb
Min. Koukkujen välillä14-13 / 16 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa59 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.19
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläKunnioittavaHinta
HARRINGTON LB008-5 Vivuketjunostin 1500 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Sähköstaattinen emali7 / 8 "5 ft.1500 lb11 "1€715.73
HARRINGTON LB008-10 Vipuketjunostin 1500 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Sähköstaattinen emali7 / 8 "10 ft.1500 lb11 "1€693.49
HARRINGTON LB010-5 -vipuketjunostin 2000 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Sähköstaattinen emali1.125 "5 ft.2000 lb11-13 / 16 "1€783.31
HARRINGTON LB010-10 Vivuketjunostin 2000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Sähköstaattinen emali1.125 "10 ft.2000 lb11-13 / 16 "1€816.39
HARRINGTON LB015-5 Vivuketjunostin 3000 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Sähköstaattinen emali1-5 / 16 "5 ft.3000 lb13.187 "1€958.31
HARRINGTON LB015-10 Vivuketjunostin 3000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Sähköstaattinen emali1-5 / 16 "10 ft.3000 lb13.187 "1€1,026.69
HARRINGTON LB028-5 Vivuketjunostin 5500 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Sähköstaattinen emali1.375 "5 ft.5500 lb14-13 / 16 "1€1,109.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB020-15-vipuketjunostin 15 jalkaa nosto 4000 Lb.
€1,297.20 / yksikkö