HARRINGTON LB015-20-SC-SYH vipuketjunostin 3000lb 20 jalan liukukytkin | AG3PVK 33RW62

HARRINGTON LB015-20-SC-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 20 jalkaa liukukytkin

Varastossa
Tuote: AG3PVK Malli: LB015-20-SC-SYHRistiviite: 33RW62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,602.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyylinen automaattinen jarru
KetjuNikkelipinnoitettu
Ketjun pituus20 ft.
Suorittaa loppuunAkryylikeltainen
Koukun avaaminen1"
Vivun pituus10-13 / 32 "
Nostaa20 ft.
Kantavuus3000 lb
Min. Koukkujen välillä13.25 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa64 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB015-20-SYH vipuketjunostin 3000 lb 20 jalkaa | AG3PVF 33RW58 LB015-20-SYH1"3000 lb13.25 "€1,477.36
HARRINGTON LB030-20-SYH Vivuketjunostin 6000 lb 20 jalkaa | AG3PVP 33RW66 LB030-20-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,634.19
HARRINGTON LB030-20-SC-SYH vipuketjunostin 6000lb 20 jalan liukukytkin | AG3PVU 33RW70 LB030-20-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€2,108.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB015-20-SC-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 20 jalkaa liukukytkin
€1,602.73 / yksikkö