HARRINGTON ED400DSA-10 -ketjunostin 400 lb 10 jalkaa 120 | AF7ZKH 23XR31

HARRINGTON ED400DSA-10 sähköketjunostin 400 Lb 10 jalkaa 120

Varastossa
Tuote: AF7ZKH Malli: ED400DSA-10Ristiviite: 23XR31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,003.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla6
JarruSähkömekaaninen ja regeneratiivinen
Koko400 lb
LuokitteluH2
kytkinKitka
VäriValkoinen ja oranssi
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto7 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus12-13 / 32 "
Asunnon syvyys5"
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys6 13 / 64 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus26/10 kuvaa minuutissa
Kantavuus400 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä12-13 / 32 "
Moottori HP0.4
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON ED250DS-10 -ketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Weston-tyyli5"14.5936.5 "26/10 kuvaa minuutissa250 lb€4,798.17
HARRINGTON ED525DS-10 -ketjunostin 525 Lb. 10 jalkaa | AE9CAP 6HJR0 ED525DS-1013 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kuvaa minuutissa525 lb€5,542.82
HARRINGTON ED1050DS-10 sähköketjunostin 1050 Lb. 10 jalkaa | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "18 "22/6 kuvaa minuutissa-€6,592.87
HARRINGTON ED525DSA-10 -ketjunostin 525 Lb 10 jalkaa 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa525 lb€7,184.43
HARRINGTON ED1050DSA-10 -ketjunostin 1050 lb 10 jalkaa 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kuvaa minuutissa1050 lb€8,072.47
HARRINGTON ED125DS-10 -ketjunostin 125 lb 10 jalkaa 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kuvaa minuutissa125 lb€4,352.18
HARRINGTON ED125DSA-10 -ketjunostin 125 lb 10 jalkaa 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kuvaa minuutissa125 lb€5,558.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED400DSA-10 sähköketjunostin 400 Lb 10 jalkaa 120
€6,003.41 / yksikkö