HARRINGTON ED1050DS-15 -ketjunostin 1050 Lb. 15 jalkaa | AE9CAU 6HJR4

HARRINGTON ED1050DS-15 Sähköketjunostin 1050 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CAU Malli: ED1050DS-15Ristiviite: 6HJR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,932.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10.0
JarruWeston-tyyli
Koko1050 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus120 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus20.5 "
Asunnon syvyys5"
Asunnon pituus16 15 / 16 "
Kotelon leveys18 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus22/6 kuvaa minuutissa
Kantavuus1050 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä20.5 "
Moottori HP0.8
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava2
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusHinta
HARRINGTON ED250DS-15 -ketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Sähköketjunostin12.437 "5.0Weston-tyyli5"14.5936.5 "26/10 kuvaa minuutissa€5,091.83
HARRINGTON ED525DS-15 Sähköketjunostin 525 Lb. 15 jalkaa | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Sähköketjunostin13 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kuvaa minuutissa€6,088.15
HARRINGTON ED525DSA-15 -ketjunostin 525 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Sähköketjunostin13 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa€7,678.93
HARRINGTON ED1050DSA-15 -ketjunostin 1050 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Sähköketjunostin20.5 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kuvaa minuutissa€8,685.29
HARRINGTON ED125DS-15 -ketjunostin 125 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Sähköketjunostin12-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kuvaa minuutissa€4,952.88
HARRINGTON ED125DSA-15 -ketjunostin 125 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Sähköketjunostin12-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kuvaa minuutissa€6,087.89
HARRINGTON ED220DS-15 -ketjunostin 220 lb 15 jalkaa 120 | AF7ZJP 23XR04 ED220DS-15Sähköketjunostin12-13 / 32 "5Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "43/10 kuvaa minuutissa€4,900.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED1050DS-15 Sähköketjunostin 1050 Lb. 15 jalkaa
€6,932.07 / yksikkö