HARPER 52DA60 rumpuauto 600 lb. 19-3 / 4 tuuman leveys 50 tuuman korkeus | AF6BYJ 9WEK8

HARPER 52DA60 rumputrukki 600 Lb. 19-3/4 tuumaa leveys 50 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF6BYJ Malli: 52DA60Ristiviite: 9WEK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriVihreä
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiVirrata takaisin
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus50 "
kokonaisleveys19.75 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän materiaaliHometta kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.054
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HARPER 76A59 rumpukuorma -auto 1200 Lb. 24-1/2 tuuman leveys | AF3QQL 8AZL5 76A5930-85 gal.Dual1200 lbs.59.5 "24.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER 52DA60 rumputrukki 600 Lb. 19-3/4 tuumaa leveys 50 tuumaa korkeus
€215.42 / yksikkö