HARPER 32T57 yleiskäyttöinen käsitrukki, 900 lb | CR3QGB 181L25

HARPER 32T57 yleiskäyttöinen käsitrukki, 900 lb

Varastossa
Tuote: CR3QGB Malli: 32T57Ristiviite: 181L25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER 32T57 yleiskäyttöinen käsitrukki, 900 lb
€237.05 / yksikkö