Harloff RRC344SD Rapid Response Cart, 34 x 29.5 x 22 tuuman koko | CJ6CPY

HARLOFF RRC344SD Rapid Response Cart, 34 x 29.5 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CPY Malli: RRC344SD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,798.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys22 "
Korkeus34 "
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)83.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
Harloff RRC334YL Rapid Response Isolation Cart, 34 x 29.5 x 22 tuuman koko | CJ6CPX RRC334YLEristäminen Medical Cart€1,731.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF RRC344SD Rapid Response Cart, 34 x 29.5 x 22 tuumaa
€1,798.08 / yksikkö