GRAINGER 13R537 Säilytyslaatikko, 28 x 12 x 12 tuuman koko, 2.3 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BYD 28

GRAINGER 13R537 säilytyslaatikko, 13R537 x 12 x 12 tuuman koko, 2.3 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BYD Malli: 13R537Ristiviite: 28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriRusketus
Syvyys12 "
Mitata16
Kahvan tyyppiUpotettu puoli
Korkeus12 "
Pituus28 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti2.3 cu. ft.
TyyliErikoisrintakehä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.815
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)74.68
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R537 säilytyslaatikko, 13R537 x 12 x 12 tuuman koko, 2.3 cu.ft., ruskea, teräs
€405.60 / yksikkö