Harloff MPA1824B05 Kapea viisilaatikkoinen alumiininen törmäyskärry, Breakaway Lock, 37.25 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQL

HARLOFF MPA1824B05 Kapea viisilaatikkoinen alumiininen törmäyskärry, Breakaway-lukko, koko 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CQL Malli: MPA1824B05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,492.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTörmäyskärry
Syvyys22 "
Korkeus37.25 "
MateriaaliAlumiini
Laatikoiden lukumäärä5
Leveys24.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaatikoiden lukumääräLeveysHinta
Harloff MPA1824B05+MD18-EMG Kapea, kevyt Breakaway Crash Cart, viisi laatikkoa, 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa | CJ6CQM MPA1824B05+MD18-EMG37.25 "524.75 "€3,124.61
Harloff MPA1830B06 Crash Cart, kuusi laatikkoa, Breakaway Lock, 43.75 x 24.75 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CQT MPA1830B0643.75 "624.75 "€2,579.85
Harloff MPA1830B06+MD18-EMG Kapea alumiininen törmäyskärry, kuusi laatikkoa, Breakaway-lukko, 43.75 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQU MPA1830B06+MD18-EMG43.75 "624.75 "€3,211.47
Harloff MPA2424B05 Törmäyskärry, viisi laatikkoa, Breakaway-lukko, 37.25 x 30 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CRA MPA2424B0537.25 "530 "€2,517.80
Harloff MPA3024B05 Kevyt törmäyskärry, Breakaway Lock, 37.25 x 36.75 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CRD MPA3024B0537.25 "-36.75 "€2,555.03
Harloff MPA3024B05+MD30-EMG1 kevyt törmäyskärry, viisi laatikkoa, Breakaway-lukko, 37.25 x 36.75 x 22 tuuman koko | CJ6CRE MPA3024B05+MD30-EMG137.25 "536.75 "€3,571.34
Harloff MPA3027B06+MD30-EMG1 Kevyt Breakaway Crash Cart, kuusi laatikkoa, 40.5 x 36.75 x 22 tuuman koko | CJ6CRH MPA3027B06+MD30-EMG140.5 "636.75 "€3,690.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MPA1824B05 Kapea viisilaatikkoinen alumiininen törmäyskärry, Breakaway-lukko, koko 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa
€2,492.99 / yksikkö