Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-3-54 puristin, 1 halkaisija, 5/8 tuuman koko, litteä pää | AF2JCL 6UFE2

HANSON SQ-3-54 puristin, halkaisija 1, koko 5/8 tuumaa, litteä pää

Varastossa
Tuote: AF2JCL Malli: SQ-3-54Ristiviite: 6UFE2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi5/8 "litteä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-3-54 puristin, halkaisija 1, koko 5/8 tuumaa, litteä pää
€83.95 / yksikkö