Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 15X960 letkuparisto 5/8 ja 3/4 letku Rezimar | AA7GMV

LR NELSON 15X960 letku Mender 5/8 ja 3/4 letku Rezimar

Varastossa
Tuote: AA7GMV Malli: 15X960

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Mender
Yhteys5/8 "- 3/4" GHT
MateriaaliRezimar (TM)
Max. Paine60 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F
Käytä5/8 "ja 3/4" ID puutarhaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LR NELSON 15X963 Letkulappu 5/8 Ja 3/4 Letku Metal | AA7GMY 15X963Metalli€18.07
LR NELSON 15X966 Letkuhela 5/8in 3/4in Letku Messinki/metalli | AA7GNB 15X966Messinki / metalli€14.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 15X960 letku Mender 5/8 ja 3/4 letku Rezimar
€4.88 / yksikkö