Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPH2 -jousikiinnitysruiskutelineen pidike 2-7 / 8 PK5 | AE6KTL

APPROVED VENDOR 5TPH2 jousiklipsisuihkepulloteline 2-7/8 PK5

Varastossa
Tuote: AE6KTL Malli: 5TPH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnitysruiskun pidike
rakentaminenNiitattu
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
MateriaaliTeräs
Projektio2.875 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPE2 -jousikiinnitysruiskutelineen pidike 2-7 / 8 PK5 | AE6KRD 5TPE2NiitattuKirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "2.875 "€12.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE15 -jousikiinnike Pk5 | AF2VTD 6KY15HitsatutKirkas sinkkiNeliö3"2.75 "€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH2 jousiklipsisuihkepulloteline 2-7/8 PK5
€12.40 / yksikkö