Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 20581 numerosarja 1/4 tuumaa H teräs | AD3AGV 3XFJ1

HANSON 20581 Numerosarja 1/4 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AD3AGV Malli: 20581Ristiviite: 3XFJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumerosarja
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.625 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
HANSON 20541 Numerosarja 1/8 tuuman H teräs | AD3AGQ 3XFH2 205411 / 8 "2.375 "€23.13
HANSON 20561 Numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AD3AGT 3XFH6 205613 / 16 "2.375 "€29.06
HANSON 20601 Numerosarja 3/8 tuuman H teräs | AD3AGX 3XFJ5 206013 / 8 "2.75 "€62.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 20581 Numerosarja 1/4 tuuman H teräs
€42.51 / yksikkö