Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 20561 Numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AD3AGT 3XFH6

HANSON 20561 Numerosarja 3/16 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AD3AGT Malli: 20561Ristiviite: 3XFH6
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
€29.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumerosarja
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.375 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
HANSON 20541 Numerosarja 1/8 tuuman H teräs | AD3AGQ 3XFH2 205411 / 8 "2.375 "€23.13
HANSON 20581 numerosarja 1/4 tuumaa H teräs | AD3AGV 3XFJ1 205811 / 4 "2.625 "€42.51
HANSON 20601 Numerosarja 3/8 tuuman H teräs | AD3AGX 3XFJ5 206013 / 8 "2.75 "€62.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 20561 Numerosarja 3/16 tuuman H teräs
€29.06 / yksikkö