Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN FA37H37M Joustava ilmaliitin 3/8 (m) npt x Letkutanko | AC4ZNE 31C934

HANSEN FA37H37M Flex Air Fitting 3/8 (m)npt x letkun varsi

Varastossa
Tuote: AC4ZNE Malli: FA37H37MRistiviite: 31C934

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ilmaliitin
Barb koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(M) NPT x letkutanko
MateriaaliTeräs / polyuretaani
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine145 psi
Putken koko3 / 8 "
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-20 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
HANSEN FA25F25M Joustava ilmaliitin 1/4 tuumaa (m) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "€62.11
HANSEN FA25F37M Joustava ilmaliitin 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€74.33
HANSEN FA25M25M Joustava ilmaliitin 1/4 tuumaa (m) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "€65.78
HANSEN FA37F37M joustava ilmaliitin 3/8 Npt x 1/4 tuuman pistoke | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) NPT x -liittimen pistoke3 / 8 "€72.24
HANSEN FA37M37M Joustava ilmaliitin 3/8 tuumaa (m) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "€72.24
HANSEN FA37P25M joustava ilmaliitin 1/4 Npt x 3/8 tuuman pistoke | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) NPT x -liittimen pistoke1 / 4 "€84.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN FA37H37M Flex Air Fitting 3/8 (m)npt x letkun varsi
€67.20 / yksikkö