Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 25FFS100 hydraulinen pikaliitin naaras 1 tuumaa | AC6FKL 33M273

HANSEN 25FFS100 Hydraulinen pikaliitin naaras 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FKL Malli: 25FFS100Ristiviite: 33M273

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus50 gpm
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFEM-1001-16FP
Putken koko NPT1"
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
TyyppiLitteät kasvot, Nainen
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta
HANSEN 25FFP100 hydraulinen pikaliitin uros 1 tuuma | AC6FKZ 33M285 25 FFP100Hydraulinen kytkinnippaFEM1002-16FPLitteät kasvot, uros€258.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 25FFS100 Hydraulinen pikaliitin naaras 1 tuumaa
€452.52 / yksikkö