Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 25FFP100 hydraulinen pikaliitin uros 1 tuuma | AC6FKZ 33M285

HANSEN 25FFP100 Hydraulinen pikaliitin, uros 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FKZ Malli: 25FFP100Ristiviite: 33M285

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus50 gpm
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFEM1002-16FP
Putken koko NPT1"
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
TyyppiLitteät kasvot, uros
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta
HANSEN 25FFS100 hydraulinen pikaliitin naaras 1 tuumaa | AC6FKL 33M273 25FFS100Hydraulinen kytkimen runkoFEM-1001-16FPLitteät kasvot, Nainen€452.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 25FFP100 Hydraulinen pikaliitin, uros 1 tuumaa
€258.44 / yksikkö