Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 100512 Kytkimen pistoke (M) NPT 1 messinki | AC4ZNQ 31C945

HANSEN 100512 Kytkentäpistoke (M)NPT 1, messinki

Varastossa
Tuote: AC4ZNQ Malli: 100512Ristiviite: 31C945

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1"
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine1/2 psig
Putken koko1"
Tiivisteetfluorihiilipolymeerit
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoeräPutken kokoHinta
HANSEN 100006 Kytkimen runko (F) NPT 3/8 Messinki | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Pikaliittimen runko3 / 8 "€50.30
HANSEN 100008 Kytkimen runko (F) NPT 1/2 messinki | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Pikaliittimen runko1 / 2 "€71.27
HANSEN 100010 -kytkimen runko (F) NPT 3/4 messinki | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Pikaliittimen runko3 / 4 "€108.31
HANSEN 100012 Kytkimen runko (F) NPT 1 Messinki | AC4ZNL 31C941 1000121"Pikaliittimen runko1"€215.87
HANSEN 100506 -liitin (M) NPT 3/8 messinki | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Pikaliittimen pistoke3 / 8 "€22.60
HANSEN 100508 -liitin (M) NPT 1/2 messinki | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Pikaliittimen pistoke1 / 2 "€36.75
HANSEN 100510 Kytkentätulppa (M) NPT 3/4 Messinki | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Pikaliittimen pistoke3 / 4 "€42.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 100512 Kytkentäpistoke (M)NPT 1, messinki
€59.27 / yksikkö