Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 100010 -kytkimen runko (F) NPT 3/4 messinki | AC4ZNK 31C940

HANSEN 100010 Liittimen runko (F)NPT 3/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZNK Malli: 100010Ristiviite: 31C940

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine1/2 psig
Putken koko3 / 4 "
Tiivisteetfluorihiilipolymeerit
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoeräPutken kokoHinta
HANSEN 100006 Kytkimen runko (F) NPT 3/8 Messinki | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Pikaliittimen runko3 / 8 "€54.08
HANSEN 100008 Kytkimen runko (F) NPT 1/2 messinki | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Pikaliittimen runko1 / 2 "€76.62
HANSEN 100012 Kytkimen runko (F) NPT 1 Messinki | AC4ZNL 31C941 1000121"Pikaliittimen runko1"€232.10
HANSEN 100506 -liitin (M) NPT 3/8 messinki | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Pikaliittimen pistoke3 / 8 "€24.29
HANSEN 100508 -liitin (M) NPT 1/2 messinki | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Pikaliittimen pistoke1 / 2 "€39.52
HANSEN 100510 Kytkentätulppa (M) NPT 3/4 Messinki | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Pikaliittimen pistoke3 / 4 "€42.55
HANSEN 100512 Kytkimen pistoke (M) NPT 1 messinki | AC4ZNQ 31C945 1005121"Pikaliittimen pistoke1"€63.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 100010 Liittimen runko (F)NPT 3/4 messinkiä
€115.96 / yksikkö