Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANKISON HPRJMK2 kylmäkuivaimen huoltosarja AD3CTL-AD3CTN | AB9GYC 2DAX6

HANKISON HPRJMK2 jäähdytetyn kuivausrummun huoltosarja AD3CTL-AD3CTN

Varastossa
Tuote: AB9GYC Malli: HPRJMK2Ristiviite: 2DAX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytetty kuivausrummun huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HANKISON HPRJMK1 kylmäkuivaimen huoltosarja AD3CTJ | AB9GYB 2DAX5 HPRJMK1€302.61
HANKISON HPRJMK3 kylmäkuivaimen huoltosarja AD3CTP | AB9GYD 2DAX7 HPRJMK3€341.28
HANKISON HPRPMK20S -jäähdytetyn kuivausrummun huoltosarja AB4PVT | AB9GYE 2DAX8 HPRPMK20S€536.00
HANKISON HPRPMK21S kylmäkuivaimen huoltosarja AB4PVU | AB9GYF 2DAX9 HPRPMK21S€641.84
HANKISON HPRPMK22S Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AB4PVV AB4PVW | AB9GYG 2.PÄIVÄ1 HPRPMK22S€694.85
HANKISON HPRPMK23S kylmäkuivaimen huoltosarja AB4PVX | AB9GYH 2 PÄIVÄ2 HPRPMK23S€730.46
HANKISON HPRPMK24S kylmäkuivainhuoltosarja AB4PVY AB4PVZ | AB9GYJ 2.PÄIVÄ3 HPRPMK24S€809.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON HPRJMK2 jäähdytetyn kuivausrummun huoltosarja AD3CTL-AD3CTN
€318.54 / yksikkö