Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANKISON HFM5-24M kalvokuivaimen huoltosarja AB9HAU AB9HAV | AB9HAN 2DBB4

HANKISON HFM5-24M kalvokuivaimen huoltosarja AB9HAU AB9HAV

Varastossa
Tuote: AB9HAN Malli: HFM5-24MRistiviite: 2DBB4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€557.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvokuivaimen huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HANKISON HFM5-12M kalvokuivaimen huoltosarja AB9HAP-AB9HAT | AB9HAM 2DBB3 HFM5-12M€293.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON HFM5-24M kalvokuivaimen huoltosarja AB9HAU AB9HAV
€557.52 / yksikkö