Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANKISON DHWJMK3 kuivausainesarja AB9HAH | AB9HAL 2DBB2

HANKISON DHWJMK3 Desiccant Mant Kit AB9HAH

Varastossa
Tuote: AB9HAL Malli: DHWJMK3Ristiviite: 2DBB2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen kuivausaineen kuivausrummun huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON DHWJMK3 Desiccant Mant Kit AB9HAH
€576.15 / yksikkö