Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON S-WH-4P-4SL-IB kääntyvä lautaspyörä suuntalukitusjarralla 800 Lb | AE6VRM 5VH92

HAMILTON S-WH-4P-4SL-IB kääntyvä levypyörä suuntalukitusjarrulla 800 Lb

Varastossa
Tuote: AE6VRM Malli: S-WH-4P-4SL-IBRistiviite: 5VH92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus800 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-P-3/4
Temp. alue-50 - 300 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaHinta
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"€1,219.73
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1500 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€880.54
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1600 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"€1,626.45
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukijarralla 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBTaottu teräsPuoli1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"1600 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€415.09
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarrulla 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBTaottu teräsPuoli300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"540 lb1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"€388.41
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBTaottu teräsPuoli1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"2000 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€461.84
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB kääntyvä lautaspyörä suuntalukitusjarruilla 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBTaottu teräsPuoli300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"670 lb1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"€448.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WH-4P-4SL-IB kääntyvä levypyörä suuntalukitusjarrulla 800 Lb
€219.82 / yksikkö