HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless-pyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VKN 1VHW1

HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Pyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VKN Malli: S-SEC-63DBRistiviite: 1VHW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8 x 5-1/4"
Kuormitusluokitus2200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus8"
Levyn koko5-1/4 x 7-1/4"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
RacewayYhden pallon karkaistu
VaihtopyöräValmistaja Nro W-630-DB-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.908
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäEi merkintää, non-merkintäKokonaiskorkeusLevyn paksuusVaihtopyöräTemp. alueHinta
HAMILTON S-SEC-63FSB Kääntymätön kääntöpyörä 6000 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräEi8"0.5 "Valmistaja Nro W-630-FSB-3/4-40 - 200 astetta F€648.82
HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless-pyörä, 2500 tuuman 8 tuuman halkaisija | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 lb1000-2999 paunaaKääntöpyöräKyllä10.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-830-DB-3/4-40 - 200 astetta F€585.18
HAMILTON S-SEC-83FSB Kääntymätön kääntöpyörä 6000 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräEi10.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-830-FSB-3/4-40 - 200 astetta F€704.29
HAMILTON S-SEC-13DB Kingpinless Caster 3000 Lb 10 tuuman halkaisija | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 lb3000-5999 paunaaKingpinless-pyöräKyllä12.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-1030-DB-3/4-40 - 200 astetta F€643.26
HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless Caster 6000 Lb 10 tuuman halkaisija | AB3VLB 1VHX6 S-SEC-13FSB6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräEi12.5 "0.38 "Valmistaja Nro W-1030-FSB-3/4-40 - 200 astetta F€805.51
HAMILTON S-SEC-13PH Kingpinless-pyörä, 2900 tuuman halkaisija, 10 tuuman halkaisija | AB3VLD 1VHX8 S-SEC-13PH2900 lb1000-2999 paunaaKingpinless-pyöräKyllä12.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-1030-P-1-40 - 200 astetta F€494.83
HAMILTON S-SEC-83NYB Kingpinless Pyörä 6000 Lb 8 In Hal | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräKyllä10.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-830-NYB-3/4-30 - 200 astetta F€888.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Pyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija
€552.02 / yksikkö