Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 60-0080 Rescue Matt, 500 Lbs Painokapasiteetti, 74 x 28 x 1/4 tuumaa Koko | CE9PYZ 55MW75

NORTH AMERICAN 60-0080 Rescue Mat, 500 lbs painokapasiteetti, 74 x 28 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9PYZ Malli: 60-0080Ristiviite: 55MW75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka
VäriMusta, punainen
Korkeus1 / 4 "
Pituus74 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 60-0080 Rescue Mat, 500 lbs painokapasiteetti, 74 x 28 x 1/4 tuumaa
€32.25 / yksikkö