HAMILTON S-MD-103NYB Kääntölevypyörä 8200 lb 10 tuuman halkaisija | AG6WNJ 49H574

HAMILTON S-MD-103NYB kääntyvä levypyörä 8200 Lb, halkaisija 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6WNJ Malli: S-MD-103NYBRistiviite: 49H574

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer85 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus8200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus13 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliNylon
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiD
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
VaihtopyöräValmistaja Nro W-830-NYB-1-1 / 4
Temp. alue-30 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-MD-103FST kääntyvä lautaspyörä 16 00 Lb. 10 tuuman halkaisija | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€1,083.61
HAMILTON S-MD-104FST kääntyvä levypyörä 18000 lb 10 tuuman halkaisija | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€1,192.79
HAMILTON S-MD-104SYT Kääntölevypyörä 5000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen10 "€1,374.49
HAMILTON S-MD-124SYT Kääntölevypyörä 6000 Lb 12 tuuman halkaisija | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Suurempi kuin 6000 lb.polyuretaaniValmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen12 "€1,494.02
HAMILTON S-MD-63FST kääntyvä lautaspyörä 12000 lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta6"€974.93
HAMILTON S-MD-83FST kääntyvä lautaspyörä 14000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€977.72
HAMILTON S-MD-83SYT kääntyvä lautaspyörä 3500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen8"€1,053.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-MD-103NYB kääntyvä levypyörä 8200 Lb, halkaisija 10 tuumaa
€1,284.41 / yksikkö