HAMILTON S-MD-103FST kääntyvä lautaspyörä 16 00 Lb. 10 tuuman halkaisija | AE6VQR 5VH68

HAMILTON S-MD-103FST kääntyvä levypyörä 16 00 Lb. 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VQR Malli: S-MD-103FSTRistiviite: 5VH68

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTaottu teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer179 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus16,000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus13 "
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiD
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
VaihtopyöräValmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-MD-104FST kääntyvä levypyörä 18000 lb 10 tuuman halkaisija | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€1,192.79
HAMILTON S-MD-104SYT Kääntölevypyörä 5000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen10 "€1,374.49
HAMILTON S-MD-124SYT Kääntölevypyörä 6000 Lb 12 tuuman halkaisija | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Suurempi kuin 6000 lb.polyuretaaniValmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen12 "€1,494.02
HAMILTON S-MD-63FST kääntyvä lautaspyörä 12000 lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta6"€974.93
HAMILTON S-MD-83FST kääntyvä lautaspyörä 14000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€977.72
HAMILTON S-MD-83SYT kääntyvä lautaspyörä 3500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen8"€1,053.74
HAMILTON S-MD-84FST kääntyvä lautaspyörä 17000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-840-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€1,106.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-MD-103FST kääntyvä levypyörä 16 00 Lb. 10 tuuman halkaisija
€1,083.61 / yksikkö