HAMILTON S-HS-8DB-4SL-FB kääntyvä lautaspyörä suuntalukitusjarralla 1500lb | AE7XAB 6AZK8

HAMILTON S-HS-8DB-4SL-FB kääntyvä levypyörä suuntalukitusjarrulla 1500 lb

Varastossa
Tuote: AE7XAB Malli: S-HS-8DB-4SL-FBRistiviite: 6AZK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus1500 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus9.75 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.312 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-DB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaHinta
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"€1,121.30
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1500 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€809.47
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1600 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"€1,549.59
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukijarralla 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBTaottu teräsPuoli1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"1600 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€381.58
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarrulla 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBTaottu teräsPuoli300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"540 lb1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"€375.13
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBTaottu teräsPuoli1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"2000 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€424.55
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB kääntyvä lautaspyörä suuntalukitusjarruilla 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBTaottu teräsPuoli300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"670 lb1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"€431.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-HS-8DB-4SL-FB kääntyvä levypyörä suuntalukitusjarrulla 1500 lb
€335.66 / yksikkö