HAMILTON S-FM-10DB kääntyvä lautaspyörä 2200 Lb 10 tuuman halkaisija | AB3VJY 1VHU5

HAMILTON S-FM-10DB kääntyvä levypyörä 2200 Lb 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VJY Malli: S-FM-10DBRistiviite: 1VHU5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus2200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus11.5 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.38 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-1025-DB-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.76
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
HAMILTON S-FM-6DB kääntyvä lautaspyörä 1600 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBValmistaja Nro W-625-DB-3/41000-2999 paunaapolyuretaani-40 - 200 astetta FTarkkuus palloVihreä6"polyuretaani€341.37
HAMILTON S-FM-6RB kääntyvä lautaspyörä 540 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VJR 1VHT8 S-FM-6RBValmistaja Nro W-625-RB-3/4300-999 paunaaKumi-70 - 160 astetta FTarkkuus palloMusta6"Kumi€295.16
HAMILTON S-FM-8DB kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VJU 1VHU1 S-FM-8DBValmistaja Nro W-825-DB-3/41000-2999 paunaapolyuretaani-40 - 200 astetta FTarkkuus palloVihreä8"polyuretaani€387.06
HAMILTON S-FM-8RB kääntyvä lautaspyörä 670 lb 8 tuuman halkaisija | AB3VJW 1VHU3 S-FM-8RBValmistaja Nro W-825-RB-3/4300-999 paunaaKumi-70 - 160 astetta FTarkkuus palloMusta8"Kumi€316.68
HAMILTON S-FM-10RB kääntyvä lautaspyörä 790 lb 10 tuuman halkaisija | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBValmistaja Nro W-1025-RB-3/4300-999 paunaaKumi-70 - 160 astetta FTarkkuus palloMusta10 "Kumi€304.51
HAMILTON S-FM-10DH kääntyvä lautaspyörä 2200 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHValmistaja Nro W-1025-D-11000-2999 paunaapolyuretaani-40 - 200 astetta FRullaVihreä10 "polyuretaani€389.60
HAMILTON S-FM-10RH kääntyvä lautaspyörä 790 lb 10 tuuman halkaisija | AE6VQG 5VH22 S-FM-10RHValmistaja Nro W-1025-R-1300-999 paunaaKumi-40 - 200 astetta FRullaMusta10 "Kumi€369.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-FM-10DB kääntyvä levypyörä 2200 Lb 10 tuuman halkaisija
€409.34 / yksikkö