Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LNM3P100 kuusiokolomutteri, laipan halk. 5.5 mm, M3 x 0.50 kierrekoko, A4 luokka, 100 PK | CG8VGZ 53ME60

FOREVERBOLT FB3LNM3P100 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 5.5 mm, kierrekoko M3 x 0.50, A4-luokka, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8VGZ Malli: FB3LNM3P100Ristiviite: 53ME60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Korkeus4.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki5.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM3P100 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 5.5 mm, kierrekoko M3 x 0.50, A4-luokka, 100PK
€69.30 /pakkaus