HAMILTON S-72166-PR kaksoispyörät, kääntyvät pneumaattiset pyörät 4 W | AB3VHV 1VHP6

HAMILTON S-72166-PR kaksipyöräiset kääntyvät pneumaattiset pyörät 4 W

Varastossa
Tuote: AB3VHV Malli: S-72166-PRRistiviite: 1VHP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,147.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi pyörää kääntyvät pneumaattiset pyörät
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4-3 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 6-1/8"
Kuormitusluokitus2440 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennustyyppi6 1/8 x 7 1/2 "ylälevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus18.75 "
Levyn koko6-1/8" x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiD
kerros6
RacewayTarkkuus pallo
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.8"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen pallo
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.46
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-72166-PR kaksipyöräiset kääntyvät pneumaattiset pyörät 4 W
€1,147.01 / yksikkö