HAMILTON R-WHS-6SB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VHP 1VHN4

HAMILTON R-WHS-6SB jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VHP Malli: R-WHS-6SBRistiviite: 1VHN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€663.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRuostumaton teräs
durometer201 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-SB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumattomasta teräksestä valmistettu kaksinkertainen suojapallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliTyyppi 303 ruostumaton teräs
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.334
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriHinta
HAMILTON R-WHS-4UYSB jäykkä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-UYSB-1/2sininen4"polyuretaanisininen€280.85
HAMILTON R-WHS-4SB jäykkä lautaspyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300-999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-420-SB-1/2Hopea4"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€455.15
HAMILTON R-WHS-8UYSB: n jäykkä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-820-UYSB-1/2sininen8"polyuretaanisininen€337.33
HAMILTON R-WHS-8SB jäykkä lautaspyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-820-SB-1/2Hopea8"Tyyppi 304 ruostumaton teräsHopea€1,090.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-WHS-6SB jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija
€663.19 / yksikkö