Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-HS-FT35H Yksilaipallinen pyörä 5-3 / 8 tuuman korkeus | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H Yksilaippainen pyörä, korkeus 5-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VNN Malli: R-HS-FT35HRistiviite: 5VG40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksilaipallinen pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.375 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro WFT-35H-3/4
Temp. alue-40 - 450 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija3.5 "
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiVaihtopyöräPyörän väriHinta
HAMILTON R-EHD-FT45H Yksilaipallinen pyörä 7-3 / 4 tuuman korkeus | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000-5999 paunaaPehmeä rauta5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-45H-1Harmaa€445.42
HAMILTON R-EHD-FT5FH Yksilaipallinen pyörä 4200 Lb. 8 tuuman korkeus | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000-5999 paunaaTaottu teräs5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-5FH-1Hopea€442.55
HAMILTON R-EHD-FT6H yksilaipallinen pyörä 8-9 / 16 tuuman korkeus | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000-2999 paunaaValurauta5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-6H-1punainen€327.73
HAMILTON R-EHD-FT82H Yksilaipallinen pyörä 9-1 / 2 tuuman korkeus | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000-5999 paunaaValurauta5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-82H-1punainen€416.54
HAMILTON R-HS-FT51H Yksilaipallinen pyörä 6-1 / 8 tuuman korkeus | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000-2999 paunaaValurauta4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AValmistaja Nro WFT-51H-3/4punainen€243.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-HS-FT35H Yksilaippainen pyörä, korkeus 5-3/8 tuumaa
€203.69 / yksikkö