HAMILTON R-EHD-FT6H yksilaipallinen pyörä 8-9 / 16 tuuman korkeus | AE6VNE 5VG08

HAMILTON R-EHD-FT6H Yksilaippainen pyörä, korkeus 8-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VNE Malli: R-EHD-FT6HRistiviite: 5VG08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksilaipallinen pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8 x 6-1/8"
Kuormitusluokitus2000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus8 9 / 16 "
Levyn koko5-1/8 x 7-1/2"
Levyn paksuus1 / 2 "
plate tyyppiD
VaihtopyöräValmistaja Nro WFT-6H-1
Temp. alue-40 - 450 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija6.125 "
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiVaihtopyöräPyörän väriHinta
HAMILTON R-EHD-FT45H Yksilaipallinen pyörä 7-3 / 4 tuuman korkeus | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000-5999 paunaaPehmeä rauta5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-45H-1Harmaa€445.42
HAMILTON R-EHD-FT5FH Yksilaipallinen pyörä 4200 Lb. 8 tuuman korkeus | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000-5999 paunaaTaottu teräs5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-5FH-1Hopea€442.55
HAMILTON R-EHD-FT82H Yksilaipallinen pyörä 9-1 / 2 tuuman korkeus | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000-5999 paunaaValurauta5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DValmistaja Nro WFT-82H-1punainen€416.54
HAMILTON R-HS-FT35H Yksilaipallinen pyörä 5-3 / 8 tuuman korkeus | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300-999 paunaaValurauta4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AValmistaja Nro WFT-35H-3/4punainen€203.69
HAMILTON R-HS-FT51H Yksilaipallinen pyörä 6-1 / 8 tuuman korkeus | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000-2999 paunaaValurauta4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AValmistaja Nro WFT-51H-3/4punainen€243.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT6H Yksilaippainen pyörä, korkeus 8-9/16 tuumaa
€327.73 / yksikkö