HAMILTON R-FM-10RB jäykkä lautaspyörä 790 lb 10 tuuman halkaisija | AB3VKB 1VHU8

HAMILTON R-FM-10RB jäykkä levypyörä 790 Lb 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VKB Malli: R-FM-10RBRistiviite: 1VHU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliKumi
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliValurauta
durometer70 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus790 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus11.5 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-1025-RB-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-70 - 160 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliTemp. aluePyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriHinta
HAMILTON R-FM-6DB jäykkä lautaspyörä 1600 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBValmistaja Nro W-625-DB-3/41000-2999 paunaapolyuretaani-40 - 200 astetta FVihreä6"polyuretaaniHarmaa€257.39
HAMILTON R-FM-6RB jäykkä lautaspyörä 540 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBValmistaja Nro W-625-RB-3/4300-999 paunaaKumi-70 - 160 astetta FMusta6"Kumipunainen€205.16
HAMILTON R-FM-8DB jäykkä levypyörä 2000 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBValmistaja Nro W-825-DB-3/41000-2999 paunaapolyuretaani-40 - 200 astetta FVihreä8"polyuretaaniHarmaa€284.56
HAMILTON R-FM-8RB jäykkä lautaspyörä 670 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VJX 1VHU4 R-FM-8RBValmistaja Nro W-825-RB-3/4300-999 paunaaKumi-70 - 160 astetta FMusta8"Kumipunainen€217.88
HAMILTON R-FM-10DB jäykkä levypyörä 2200 Lb 10 tuuman halkaisija | AB3VJZ 1VHU6 R-FM-10DBValmistaja Nro W-1025-DB-3/41000-2999 paunaapolyuretaani-40 - 200 astetta FVihreä10 "polyuretaaniHarmaa€332.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-FM-10RB jäykkä levypyörä 790 Lb 10 tuuman halkaisija
€231.05 / yksikkö