HAMILTON R-EPSD-63FST jäykkä lautaspyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAX 6AZN9

HAMILTON R-EPSD-63FST jäykkä levypyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7XAX Malli: R-EPSD-63FSTRistiviite: 6AZN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliTaottu teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer179 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-7/8 x 5-3/4"
Kuormitusluokitus10,000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella5-1/8 x 6-1/4"
Kokonaiskorkeus8.5 "
Levyn koko6-1/2 x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaYdinväriYdinmateriaaliPyörän materiaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräRengas laakeritHinta
HAMILTON R-EPSD-83FST jäykkä lautaspyörä 10000 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"HopeaTaottu teräsTaottu teräs10,000 lb10.5 "0.25Tarkkuus kartiomainen tela€546.41
HAMILTON R-EPSD-83NYB jäykkä lautaspyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"MustaNylonNylon6500 lb10.5 "W-830-NYB-1Tarkkuus pallo€613.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-EPSD-63FST jäykkä levypyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija
€334.96 / yksikkö