HAMILTON R-EPSD-83NYB jäykkä lautaspyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAZ 6AZP2

HAMILTON R-EPSD-83NYB jäykkä levypyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7XAZ Malli: R-EPSD-83NYBRistiviite: 6AZP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
Pultinreikien sisäpuoli3-7/8 x 5-3/4"
Kuormitusluokitus6500 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Pultinreikien ulkopuolella5-1/8 x 6-1/4"
Kokonaiskorkeus10.5 "
Levyn koko6-1/2 x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräW-830-NYB-1
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaYdinväriYdinmateriaaliPyörän materiaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräRengas laakeritHinta
HAMILTON R-EPSD-63FST jäykkä lautaspyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAX 6AZN9 R-EPSD-63FST6"HopeaTaottu teräsTaottu teräs10,000 lb8.5 "Valmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4Tarkkuus kartiomainen tela€337.39
HAMILTON R-EPSD-83FST jäykkä lautaspyörä 10000 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"HopeaTaottu teräsTaottu teräs10,000 lb10.5 "0.25Tarkkuus kartiomainen tela€550.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-EPSD-83NYB jäykkä levypyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija
€614.58 / yksikkö