HAMILTON R-CH-13FSB jäykkä lautaspyörä 4000 lb 10 tuuman halkaisija | AE6VMK 5VF90

HAMILTON R-CH-13FSB jäykkä levypyörä 4000 Lb 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VMK Malli: R-CH-13FSBRistiviite: 5VF90

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliTaottu teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer179 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8 x 5-1/4"
Kuormitusluokitus4000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus12.5 "
Levyn koko5-1/4 x 7-1/4"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-1030-FSB-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.495
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliEi merkintää, non-merkintäKokonaiskorkeusVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritHinta
HAMILTON R-CH-13DB jäykkä levypyörä 3000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb3000-5999 paunaapolyuretaaniKyllä12.5 "Valmistaja Nro W-1030-DB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€403.03
HAMILTON R-CH-13PH Jäykkä lautaspyörä 2900 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb1000-2999 paunaafenolisetKyllä12.5 "Valmistaja Nro W-1030-P-1-50 - 300 astetta FRulla€202.02
HAMILTON R-CH-63DB jäykkä lautaspyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb1000-2999 paunaapolyuretaaniKyllä8"Valmistaja Nro W-630-DB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€253.98
HAMILTON R-CH-63FSB jäykkä lautaspyörä 4000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb3000-5999 paunaaTaottu teräsEi8"Valmistaja Nro W-630-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€340.04
HAMILTON R-CH-63PH Jäykkä levypyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb1000-2999 paunaafenolisetKyllä8"Valmistaja Nro W-630-P-1-50 - 300 astetta FRulla€169.09
HAMILTON R-CH-83DB jäykkä lautaspyörä 2500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb1000-2999 paunaapolyuretaaniKyllä10.5 "Valmistaja Nro W-830-DB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€300.37
HAMILTON R-CH-83FSB jäykkä lautaspyörä 4000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VMR 5VF99 R-CH-83FSB4000 lb3000-5999 paunaaTaottu teräsEi10.5 "Valmistaja Nro W-830-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€365.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-CH-13FSB jäykkä levypyörä 4000 Lb 10 tuuman halkaisija
€457.79 / yksikkö